Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEMA DMW4 Waschmaschine/Trockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8540847
Hersteller:
     DEMA Vertriebs
Herst.-Nr.:
     17185
EAN/GTIN:
     4031765171854
Suchbegriffe:
Mini-Waschmaschine
Miniwaschmaschine
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
DEMA DMW4 - Waschmaschine/Trockner - Breite: 62.5 cm - Tiefe: 36 cm - Höhe: 72 cm - Toplader - 4 kg - 1300 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Waschmaschine/Trockner - Toplader
Trommelmaterial
Rostfreier Stahl
Anz. Programme
2
Drehzahl
1300 rpm (Max)
Ladekapazität
4 kg
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ablaufschlauch ¦ Wasserzulaufschlauch
Kennzeichnung
IPX4
Abmessungen und Gewicht
Breite
62.5 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
72 cm
Gewicht
12.27 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
90 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Waschmaschine
Spezielle Programme und Optionen
Normal, Weichspülen
Trockner
Maximale Trockenkapazität
2.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Lage der Regler
Hinteres Paneel
Steuerelemente
Drehrad
Energie- und Wasserverbrauch
Gewichteter Energieverbrauch (Waschen)
Pro 100 Zyklen
Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus)
Pro 100 Zyklen
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschine, waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.