Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Life Audio-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8538712
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133474
EAN/GTIN:
     4015867223659
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Der USB Typ-C Audio-Konverter 133474 von Equip ist ein nützlicher, kompakter und tragbarer Adapter zum Anschluss von 3,5mm Audiogeräten wie Kopfhörer, Soundbars und Mikrofone an den USB Typ-C Port eines Ultrabooks, Notebooks, Tablets oder unterstütztem Android-Smartphones.
Equip Life - Audio-Adapter - USB-C männlich zu Stereo Mini-Klinkenstecker weiblich - 15 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Integrierter Analog-Digital-Wandler (DAC)
Länge
15 cm
Kabeltyp
Audio-Adapter
Empfohlene Verwendung
Mobiltelefon, Lautsprecher, Kopfhörer, Tablet
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Konnektivität
Anschluss
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
10 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
3.3 cm
Transporthöhe
3.3 cm
Transportgewicht
10 g
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.