Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Adapterkabel, USB 3.1 Type-C™ St./Klinkenbuchse 3,5mm, PREMIUM, silber
Helos Adapterkabel, USB 3.1 Type-C™ St./Klinkenbuchse 3,5mm, PREMIUM, silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8535713
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288381
EAN/GTIN:
     4005938883813
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Helos Premium - Audio-Adapter - USB-C männlich zu Stereo Mini-Klinkenstecker weiblich - 10 cm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produktzertifizierungen
USB 3.1
Länge
10 cm
Kabeltyp
Audio-Adapter
Unterstützte Schnittstellen
Audio / USB 3.1
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, RoHS 2 (2011/65/EU)
Konnektivität
Anschluss
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.