Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel MiVoice 6905 IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     C1006-8499495
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008301
EAN/GTIN:
     7109806170269
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mitel MiVoice 6905 IP Phone - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP - 8 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
720 g
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
MiCloud Connect
Verschiedenes
Verbindungen
Electronic hook switch (EHS) ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
720 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
7 cm (2.75")
Bildschirmauflösung
128 x 48 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Wahlwiederholung, stumm, HD-Audio
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
3
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
8 Leitungen
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.