Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FLIR One Pro - iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8498984
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     435-0006-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Mit der FLIR One Pro spüren Sie unsichtbare Probleme schneller auf als je zuvor. Die FLIR One Pro misst Temperaturen bis zu 400 °C und verfügt über leistungsstarke Messgeräte für starke Beanspruchungen. Ganz gleich, ob Sie Schaltschränke kontrollieren, HLK-Probleme lösen oder die Quelle für Wasserschäden aufspüren müssen: Die FLIR One Pro ist ein unentbehrliches Instrument, das jeder Experte stets bei sich führen sollte.
FLIR One Pro - iOS - Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
Lightning
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Schutz
Schlagfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1.8 m
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
1 Stunde(n)
Batterietyp
Integriert
Objektivsystem
Min. Fokussierungsabstand
15 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme, Wärmeempfindlichkeit von 70 mK, Bildoptimierungstechnologie MSX, VividIR Bildverarbeitung
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
36.5 g
Verbindungen
Anschlusstyp
Apple Lightning (Lightning)
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
160 x 120 - Wärmebildaufnahmen ¦ 1440 x 1080 - visuelle Aufnahmen
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,27*
€ 422,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2018065
ab € 305,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.