| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8468412 Herst.-Nr.: 24112 EAN/GTIN: 7610917241125 |
| |
|
| | |
| Der mit einer hochwertigen Spiralfeder aus Edelstahl eingefasste Milchschlauch verbindet den Milchbehälter mit dem Milchauslauf und vollendet somit das elegante Rundumdesign jedes Vollautomaten. Die blickdichte Ummantelung aus edlem Material garantiert perfekten Schutz vor UV-Strahlen und Lichteinflüssen. Passgenaue Steckverbindungen sorgen für luftdichte Übergänge. Sofort einsatzbereit liefert dieser Milchschlauch die perfekte Lösung für stets optimale Milchhygiene. Der Milchschlauch mit Edelstahlummantelung kann beliebig zugeschnitten werden, empfohlen ist jedoch die vormontierte Länge von 23 Zentimetern. Ihren Milchschlauch mit Edelstahlummantelung können Sie ganz einfach auf ihren Kaffeevollautomaten, gemäß beiliegendem Beiblatt, umstecken. Jura HP1 - Milchleitungssatz - für Kaffeemaschine - rostfreier Edelstahl - für Jura A7, D6, E6, E8, E80, WE8; Cool Control Basic; ENA 8; ENA Micro 90; IMPRESSA A9 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Milchleitungssatz | | Für | Kaffeemaschine | | Packungsinhalt | Milchleitung ¦ Edelstahlschild | Verschiedenes | Farbe | Rostfreier Edelstahl | | Produktmaterial | Rostfreier Stahl | Abmessungen und Gewicht | Länge | 23 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Jura A7, D6, E6, E8, E80, WE8 ¦ Jura Cool Control Basic ¦ Jura ENA 8, 8 Signature Line ¦ Jura ENA Micro 90 ¦ Jura IMPRESSA A9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |