Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-5000PTT Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8427697
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0233260
EAN/GTIN:
     4007754171297
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Monacor PA-5000PTT - Mikrofon - für Monacor PA-5240, PA-5480
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.6 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
725 g
Produkttyp
Mikrofon
Länge
27 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Push-to-Talk Taste
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Monacor PA-5240, PA-5480
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
1.78 mV/Pascal
Impedanz
400 Ohm
Frequenzgang
60 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.