| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8426035 Herst.-Nr.: IS140 EAN/GTIN: 4251364709313 |
| |
|
| | |
| Der Premium Mini DisplayPort zu HDMI Adapter der iSerie von PureLink verbindet ein Mini DisplayPort Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem HDMI Anzeigegerät, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen inklusive Audio mit voller Bandbreite für 4K@60 4:4:4. Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,15 m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen. PureLink iSeries - Videoadapter - Mini DisplayPort männlich zu HDMI weiblich - 15 cm - Dreifachisolierung - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Weiß | | Produktzertifizierungen | Thunderbolt | | Besonderheiten | 4K-Format Unterstützung, Dolby DTS-HD Master Audio support, ABS-Stecker-Gehäuse | | Länge | 15 cm | | Kabeltyp | Videoadapter | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, REACH | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |