Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8414680
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22442
EAN/GTIN:
     8809298884994
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang AF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
485 g
Länge
9.56 cm
Durchmesser
9.05 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
14 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity)
Vergrößerung
0.15
Max. Sichtwinkel
116.6 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
7
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 15 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,04*
€ 749,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,11*
€ 736,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,51*
€ 720,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,18*
€ 703,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,18*
€ 665,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.