Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC22400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8401508
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC22400
EAN/GTIN:
     4043158155693
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HDMI Kabel Sonstige
Video Converter
Video Konverter
ABUS TVAC22400 - Analog Video auf HDMI Konverter
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Analog Video auf HDMI Konverter
Breite
11 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
190 g
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil ¦ (1) x Composite Video-Kabel
Terminals
Terminals
(1) x Composite-Video-Eingang - BNC ¦ (1) x Composite Video Loop-Ausgang - BNC ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.