Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Life Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8388348
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     119038
EAN/GTIN:
     4015867222430
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Das equip VGA to HDMI Adapterkabel ist aus den hochwertigen Materialien aufgebaut, um den Nutzern das klarste digitale Videosignal zu liefern und unkomprimierte digitale Videostreams von Geräten wie Blu-Ray Player, Set-Top-Box oder Spielekonsole an Displays wie HDTV, LCD-Monitor oder Projektor. Auch die dreifach abschirmende Konstruktion garantiert eine fehlerfreie Datenübertragung.
Equip Life - Videoadapter - HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm, USB (nur Strom) männlich zu HDMI weiblich - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
USB-Spannungsversorgung, Verbindungsstück-Gehäuse aus Plastik
Kabeltyp
Videoadapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / VGA / Audio
Kabelmantelmaterial
PVC
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich ¦ 4-poliger USB Typ A (nur Strom) - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung
1920 x 1080
Bildwiederholrate
60 Hz
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.