Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 1450 Münzenzähler / Sortierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8351482
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0599
EAN/GTIN:
     8717496336347
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
Safescan 1450 - Münzenzähler / Sortierer - EUR - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Münzenzähler / Sortierer
Währung
Euro
Verschiedenes
Farbe
Grau
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
29 cm x 31 cm x 29 cm x 6.85 kg
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Geldzähler
Geschwindigkeit
500 Münzen pro Minute
Eingangskapazität
100 - 400 Münzen
Bediener-Display
Technologie
LCD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,96*
€ 411,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
134-0475
ab € 110,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.