Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose Noise Cancelling Headphones 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8319005
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     794297-0100
EAN/GTIN:
     0663701832266
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Bose Noise Canceling Headphones 700 können all das, was Sie erwarten - und vieles, was Sie nie für möglich gehalten hätten. Sie sind sozusagen smarte Kopfhörer, mit denen Sie mit der Welt um Sie herum in Verbindung bleiben können - durch den einfachen Zugriff auf Sprachassistenten. Das leistungsstarke Mikrofonsystem bietet einen unübertroffenen Sprachempfang, sodass Sie überall problemlos Anrufe annehmen können.
Bose Noise Cancelling Headphones 700 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - dreifach Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
252 g
Farbe
Dreifach Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Schutz
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Stirnbandmaterial
Rostfreier Stahl, Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hartes Gehäuse
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
Audiokabel - 1.07 m ¦ USB-C Ladekabel - 51 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Active Noise Canceling
Ja
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein/Aus, Nächster/vorheriger Titel
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.9 cm
Transporttiefe
7.4 cm
Transporthöhe
22.7 cm
Transportgewicht
431 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert
Indirekt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.