Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Smart Security World WiFi Video Door Intercom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-7554344
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC35520
EAN/GTIN:
     4043158136616
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
ABUS Smart Security World WiFi Video Door Intercom - Videogegensprechanlage - drahtlos, verkabelt (LAN 10/100, 802.11b, 802.11g, 802.11n) - 1 Kamera(s) - CMOS - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Funktionen
2-Wege-Audio, integriertes Mikrofon, microSDHC-Kartensteckplatz, eingebauter Lautsprecher, Stimmungsleuchten-Sensor, E-Mail Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen, weißer LED-Ring
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 1 Stck.
Packungsinhalt
Netzteil, Türsprechstelle, Halterung für Wandmontage, Antenne
System
Videogegensprechanlage - drahtlos, verkabelt
Kabelloser Frequenzbandbereich
2.4 GHz
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.15 cm
Tiefe
4.56 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
280 g
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
H.264
Video-Server
Funktionen
microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz
Kameras
Brennweite
4 mm
Kompatible Standards
IP54
Kameratyp
Außen
Menge
1 Kameras
Sichtfeld
100 Grad
Leistungsaufnahme
5 Watt
Sensor
CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 2 Megapixel
Nachtsichtfähigkeit
Ja
Infrarot-LEDs
12
Mindestbetriebstemperatur
-10 °C
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Empfindlichkeit (Lux)
0
Betriebsfeuchtigkeit
0-90%
Aktueller Verbrauch
400 mA
Infrarrotabstand
1.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.