Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Talkabout T82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7549101
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     188068
EAN/GTIN:
     5031753007232
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Motorola Talkabout T82 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 446 MHz - 16 Kanäle - Schwarz, orange (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.7 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
197 g
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Gehäusefarbe
Schwarz, orange
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker - Sub-Mini-Phone 2,5 mm ¦ USB - 5 pin Micro-USB Type B
Antenne
Extern
FCC-Lizenzvoraussetzungen
Nicht erforderlich
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, 2 Gürtelclips
Kennzeichnung
IPX2
Schutz
Spritzwassergeschützt
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Batterie inbegriffen
Ja
Anzeige
Typ
Einfarbig
Funksystem
Typ
PMR
Kanäle
16 Kanäle
Vibrationsalarm
Ja
Frequenzbereich
446 MHz
Leistung
0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich
10 km
Anzahl Unterkanäle
121
Kanalabstand
12.5 kHz
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Merkmale
Autom. Rauschunterdrückung, ohne Lizenz, Zwei-Kanal-Überwachung, USB-Aufladung, LED-Blitzlicht
Tastatursperre
Ja
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
Kanalsuche
Ja
Tastenton
Ja
Sprechbestätigungston
Ja
Integrierter Lautsprecher
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.