Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo Automatic XP1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065801
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9547
EAN/GTIN:
     4012615954704
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sebo Automatic XP1 - Staubsauger - Standstaubsauger - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Teppich
Staubbeutelkapazität
5.3 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
S-Klasse Mikrofilter
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Tierhaarentfernung
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Lesestift, Polsterdüse, motorisierte Bürste, Fugendüse, flexibler Schlauch
Betriebsradius
13 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/UE, Directive 666/2013/EU
Sound Pressure Level (SPL)
81 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
7.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
12 m
Energieverbrauch pro Jahr
46.4 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
1100 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 464,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 464,69*
€ 552,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 462,26*
€ 550,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 411,77*
€ 490,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 387,46*
€ 461,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 365,78*
€ 435,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.