Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Filteradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6657446
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20562
EAN/GTIN:
     4250234505628
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Grau-Filter
Graufilter
mantona - Filteradapter - für GoPro HERO3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18 g
Zubehörtyp
Filteradapter
Verschiedenes
Material
Eloxiertes Aluminium
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Filteradapter ¦ (1) x Sechskantschlüssel ¦ (1) x Handschlaufe
Zubehör
Für
Filter, Action-Kamera
Objektivzubehör
Gewindedurchmesser
58 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HERO3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.