Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6540184
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1120703101
EAN/GTIN:
     8809298882112
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Weitwinkelobjektiv - 16 mm - f/2.0 AE ED AS UMC CS - Nikon F
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
570 g
Länge
8.69 cm
Durchmesser
8.3 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/2.0
Brennweite
16 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
77 mm
Merkmale
ED-Glas, Floating-System, Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
Max. Sichtwinkel
83.1 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Nikon F
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
8
Für
Digital-SRL
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
11 Gruppen / 13 Elemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.