Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6536978
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1112310101
EAN/GTIN:
     8809298884192
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang - Teleobjektiv - 100 mm - f/2.8 ED UMC MACRO - Fujifilm X Mount
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
770 g
Länge
14.94 cm
Durchmesser
7.25 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
100 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
67 mm
Merkmale
ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenregulierung
Vergrößerung
1 / 1
Max. Sichtwinkel
16.4 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Fujifilm X Mount
Besondere Funktionen
Makro, Tele
Blendenlamellen
9
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/32
Min. Fokussierungsabstand
30.7 cm
Objektivkonstruktion
12 Gruppen / 15 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,82*
€ 531,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,34*
€ 518,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.