Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Udo Walz by Beurer CT1 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6354364
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     111.33
EAN/GTIN:
     4211125111335
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Udo Walz by Beurer CT1 2000 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Besondere Funktionen
Spannungsumschaltung für weltweite Nutzung
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel
Merkmale des Geräts
Aufhängeöse, einklappbarer Griff
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabel
2 m
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Düse für konzentrierten Luftstrom
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
DC-Motor
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.