Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6039900
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30881 00
EAN/GTIN:
     4027521308817
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Stahlschere Steel von WESTCOTT überzeugt durch ihre rostfreien Stahlklingen und den besonders robusten Stahlgriff. Die ergonomisch geformten Griffe ermöglichen ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten. Ein zusätzlicher Augenmerk ist die hochglanzpolierte Oberfläche. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 210 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Größe
210 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acme United
E-30871 00
ab € 2,47*
Sonstiges
Acme United
E-30872 00
ab € 4,64*
Sonstiges
Westcott
E-30811 00
ab € 6,93*
Sonstiges
Westcott
E-30840 00
ab € 2,81*
Sonstiges
Westcott
E-30850 00
ab € 2,94*
Sonstiges
Westcott
E-30861 00
ab € 3,67*
Sonstiges
Westcott
E-30882 00
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.