Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell StayCharged Batterie 4 x AAA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4801676
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Duracell StayCharged-Batterien kommen vorgeladen aus der Packung. Und Sie können jede Batterie nicht nur hundertfach verwenden, sondern sie bleibt auch länger geladen.
Duracell StayCharged - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 900 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
900 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,4725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.