Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Ideal No. 24152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686628
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     24152
EAN/GTIN:
     4006274241527
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter
Für Rechtshänder. Griffkörper aus bedingt abriebfestem Kunststoff. Die Klinge ist federbelastet und verschwindet automatisch im Griff, wenn das Messer vom Schneidgut abrutscht. Durch den ziehenden Schnitt und den Kontakt der Klinge mit dem Schneidgut erübrigt es sich, während des gesamten Schneidvorgangs Zugfeder und Schieber mit dem Daumen nach vorne zu drücken. Leichter Klingenwechsel ohne Hilfsmittel durch Zurückschieben des Innenteils. Kann auch für Entgrate- und Putzarbeiten an gerade entnommenen Kunststoffteilen verwendet werden. TÜV-geprüft.
Martor Ideal No. 24152 - Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Verschiedenes
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Selbsteinzugklinge
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24 150
ab € 389,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.