Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS PC 8 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3785261
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     504197
EAN/GTIN:
     6213127327446
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Stereo-Headset PC 8 USB mit Inline-Soundkarte, Lautstärkeregelung und Stummschaltung für Stereo-Sound der Superlative. Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung für glasklare Konversation. Das leichte ohraufliegende Headset ist auf Langlebigkeit ausgelegt und mit PC und Mac kompatibel.
EPOS PC 8 USB - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
84 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Soundkarte
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
95 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Frequenzgang
42 - 17000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Impedanz
2 kOhm
Frequenzgang
90 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.