Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6085 Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1501810
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Nokia 6085 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 128 x 160 Pixel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy
Breite
46 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
84 g
Produkttyp
Feature Phone
Antenne
Intern
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, Netzadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Standby-Zeit
240 Stunden
Sprechzeit
300 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 300 min ¦ Bereitschaft: bis zu 240 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Datenanschluss - Pop-Port
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
CSTN
Farbtiefe
262144 Farben
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner
Organizer
Personal Information Management
Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Währungsumrechnung, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Push-to-Talk-Modus
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Unterstützte Software-Plattformen
Java MIDP 2.0, Java
Display (2.)
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigeauflösung
96 x 68 Pixel
Kommunikation
Bluetooth-Profile
E2VP
Datenübertragung
GPRS, EDGE
Kommunikationsfunktionen
Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WMA, AAC, MP3
Supported Digital Video Standards
MPEG-4, 3GP
Nachrichtenvermittlung und Internet
Unterstützte E-Mail-Protokolle
POP3, IMAP4, SMTP
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Digitaler Zoom
4x
Standbild Auflösungen
640 x 480
Arbeitsspeicher
Benutzerspeicher
4 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,01673*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01673*
€ 0,01991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01546*
€ 0,0184
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01139*
€ 0,01355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.