Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackboy A Big Adventure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8692079
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9824725
EAN/GTIN:
     0711719824725
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
PlayStation Zubehör
Tablet Cover
Der berühmte PlayStation-Held Sackboy kehrt mit einem riesigen, spaßigen und hektischen 3D-Multiplayer-Plattform-Abenteuer zurück zur Action - inklusive einer coolen neuen Sackboy-Attitüde! Folgendes geht vor sich: Der heimtückische Vex (ein nahezu mythisches Wesen, das aus Chaos und Furcht geboren wurde) kidnappt Sackboys Freunde und zwingt sie, seinen Auf-den-Kopf-Steller zu bauen. Dieses absolut gefährliche und diabolische Gerät wird die kunstvolle Welt - ein fantastisches Land reiner Vorstellungskraft und unschuldiger Träume - in einen ausgedörrten, kargen Schandfleck voller Albträume verwandeln. Oh, dieser Schuft! Doch Legenden erzählen von einer Prophezeiung tief im uralten Orden der Strickritter, den legendären Beschützern der kunstvollen Welt. Denn nur die Tapferen, Furchtlosen, Edelmütigen und, ja, Ritterlichen können in einem mit Worten nahezu unbeschreiblichen Rennen gegen die Zeit voller Gefahren und Risiken zur Rettung eilen. So viel Gefahr. Begib dich alleine oder mit deinen tapfersten Freunden in einen Wirbelsturm aus turbulenten Wagnissen in die verschneitesten Berge, die blättrigsten Dschungel, die nassesten Unterwasserreiche und die, äh, weltraumigsten Weltraumkolonien. Besiege Vex. Rette die Sack-Figuren. Rette den Tag. Es ist Zeit, dein Schicksal zu erfüllen, Sackboy. Wollenes Wunderkind und Held aus Sackleinen ... erhebe dich, Strickritter.
Sackboy A Big Adventure - PlayStation 5 - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Adventure, Platformer
Plattform
Sony PlayStation 5
Sprache
Deutsch
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
4
ESRB Content Descriptors
Anzügliche Liedtexte, leichte Gewalt in Zeichentrickform
ESRB-Bewertung
Jeder
PEGI-Rating
7
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt, angsteinflößend
USK-Freigabe
Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG
Einstufung der australischen Regierung
General (G)
Entwickler
Sumo Digital
Veröffentlichungsdatum
12 November 2020
Multiplayer
Internet
Herausgeber
Sony Interactive Entertainment
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.