|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1005-1383724 Herst.-Nr.: 3CRFW025-97-STRPS EAN/GTIN: 0662705499697 |
| | |
|
|  |  |
 | Die 3Com Embedded Firewall-Lösung erweitert die zentral verwaltete, Hardwaregestützte Sicherung von Notebooks, Desktops sowie Servern im gesamten Unternehmen - innerhalb und außerhalb des Netzwerks. Diese innovative Kombination stattet Ihre Netzwerksysteme mit überragendem Manipulationsschutz aus, den Softwarebasierte Firewalls alleine nicht erreichen können. Die 3Com Embedded Firewall Policy Server-Software bietet zentrale Kontrolle über konfigurierbare Sicherheits- Policies. Mit Hilfe dieser Sicherheits- Policies lassen sich viele routinemäßige Sicherheitsaufgaben rationalisieren und automatisieren, beispielsweise Überwachen und Filtern oder Sperren nicht benötigter Ports. Eine zentrale Verwaltung sorgt außerdem dafür, dass die Sicherheit am Endsystem nicht deaktiviert oder modifiziert werden kann. 3Com Embedded Firewall Starter Policy Server - (v. 2.5) - Box-Pack - 1 Server, 10 Clients - CD - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | Dreifach DES, DES, MD5, SHA-1 |  | Produkttyp | Box-Pack |  | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Datenverschlüsselung, Firewall, System- & Remoteverwaltung, Eindringlings- und Schwachstellenerkennung, VPN-Software, Desktop-Firewall |  | Version | 2.5 |  | Auslieferungsmedien | CD-ROM |  | Min. unterstützte Farbtiefe | 8-Bit (256 Farben) |  | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Pentium III - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 250 MB |  | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 |  | Zusätzliche Anforderungen | CD-ROM, SVGA-Monitor | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Server, 10 Clients |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |