Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio X72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9608669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A4MB1AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Team bei hybriden Meetings durch die Raumgröße ausgebremst wird. Richten Sie die All-in-One-Videobar von Poly Studio X72 ganz einfach mit KI-gestützter Video- und Audiotechnologie, nahtloser Skalierbarkeit und Flexibilität für fast alle Cloud-Videokonerenzen ein.
Poly Studio X72 - Ohne Netzkabel - Kit für Videokonferenzen (Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams - Schwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Integrierte Peripheriegeräte
Zwei Kameras, 2 MEMS Mikrofone, 2 2.-stufige Mikrofone, Stereo-Lautsprecher
Details zu Abmessungen & Gewicht
Touchscreen - Breite 26 cm Tiefe 6.4 cm Höhe 18.4 cm Gewicht 1.27 kg ¦ Videoleiste - Breite 84.018 cm Tiefe 13.54 cm Höhe 11.793 cm Gewicht 3.3 kg
Voice Codecs
G.711, G.722, G.722.1, G.719, Siren, G.728, G.729a, G.722.1c
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Sicherheit
128 Bit AES, 256 Bit AES, H.235.6, TLS
Video-Codecs
H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
Inhalt des Kits
Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, dynamische Bandbreiten-Zuweisung, rekonfigurierbare MTU-Größe, NT LAN Manager (NTLM), Digestauthentifizierung, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Leistung
Bildrate: 5 - 30 fps
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 2 x HDMI-Kabel ¦ Kein Netzkabel enthalten
Enthaltenes Zubehör
Wandmontagekit
TAA-kompatibel
Ja
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Poly Lens management software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Videoeingang
Typ
Digitalkamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel), Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly DirectorAI-Technologie, 2x 20-Megapixel-Sensoren, 120° Sichtfeld (horizontal), 70° Sichtfeld (horizontal), 140° Sichtfeld (diagonal), 78° diagonaler Bildwinkel
Schnittstellen Typ
HDMI
Digitales Zoom
7.3
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 1280 x 720
Video-Modi
4K/30p, 1080/30p, 720/30p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Typ
10,1 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
IPS-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung, 1280 x 800 Auflösung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Audioeingang
Typ
Für Mikrofone - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
UHD (3840 x 2160), WUXGA (1920 x 1200), HDTV (1920x1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400x1050), SXGA (1280x1024), HD (1280 x 720), XGA (1024x768)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
34 cm
Transporttiefe
27 cm
Transporthöhe
94 cm
Transportgewicht
9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Helligkeit
300 cd/m²
Monitormerkmale
Schmutzabweisend, LED-Hintergrundbeleuchtung, Näherungssensor
Native Auflösung
1280 x 800
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.508,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.508,80*
€ 6.555,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.480,27*
€ 6.521,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.394,70*
€ 6.419,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.366,18*
€ 6.385,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.364,25*
€ 6.383,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.