Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9605599
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1421
EAN/GTIN:
     8719214473334
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Club 3D - Netzwerkadapter - USB 3.2 Gen 1 - 5GBase-T x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 3.2 Gen 1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, WOL, VLAN-Modus, MDI/MDI-X-Schalter, USB Pass-Through
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 5GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Ports
5GBase-T x 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel (integriert) - 12 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS, EMI
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 15
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
60 g
Maße und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
35 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 5Gb Ethernet - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.