Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer VB370A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9571411
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     61U3900000AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
videokonferenz gruppen- und kompakt...
Das AVer VB370A ist ein Videokonferenzgerät, das zur Verbesserung der Fernkommunikation entwickelt wurde. Ausgestattet mit 14 integrierten Mikrofonen, nutzt es die Beamforming-Technologie, um eine klare Audioqualität zu gewährleisten, indem es Stimmen aus allen Richtungen aufnimmt und Hintergrundgeräusche reduziert. Die 8,0-Megapixel-CMOS-Kamera erfasst Bilder mit Funktionen wie automatischer Bildausschnitt und intelligenter Bildkomposition, so dass jedes Meeting den Eindruck vermittelt, dass die Teilnehmer gemeinsam in einem Raum sitzen. Dieses vielseitige Gerät unterstützt eine Reihe von Plattformen, darunter Skype, Microsoft Lync und Zoom, und wird so den unterschiedlichsten geschäftlichen Anforderungen gerecht. Mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten, die sowohl kabelgebundene als auch kabellose Optionen umfassen, können Benutzer das VB370A nahtlos in jede Technologieumgebung integrieren. Der eingebaute IR-Sensor und die Kompatibilität mit dem Kensington-Sicherheitsschloss bieten Büros, die sichere und effiziente Technologielösungen für ihre Videokonferenzen benötigen, ein sicheres Gefühl.
AVer VB370A - Video-Bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
79 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
3.7 kg
Gerätetyp
Video-Bar
Integrierte Peripheriegeräte
IR-Sensor, 8,0 Megapixel CMOS Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Produktzertifizierungen
USB 3.1
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Wandmontage, Schrauben, Bohrschablone
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Android 13
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
Wirecast kompatibel, Skype-kompatibel, kompatibel mit Google Meet, Intel Unite-kompatibel, kompatibel mit Zoom, kompatibel mit RingCentral Meetings, kompatibel mit BlueJeans, V-Cube kompatibel, LiveOn-kompatibel, CyberLink U Meeting-kompatibel, TrueConf kompatibel, Adobe Connect-kompatibel, Cisco WebEx GoToMeeting-kompatibel, kompatibel mit Fuze, kompatibel mit GoToMeeting, kompatibel mit Microsoft Lync, kompatibel mit Vidyo, WebRTC kompatibel, kompatibel mit XSplit, auto framing, Smart Composition, Voice Tracking, LED-Anzeige, Manueller Weißabgleich, Automatic White Balance Control (AWC), Automatic Gain Control (AGC), 0.46 lux minimum illumination (daytime), 50 dB signal-to-noise ratio, 92° diagonal field of view (PTZ camera), 120° diagonaler Bildwinkel, 81° vertikales Sichtfeld (PTZ-Kamera), 110° horizontales Sichtfeld (Kamera), 50° vertikales Sichtfeld (PTZ-Kamera), 75° Sichtfeld (vertikal)
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Optisches Zoom
4.5
Digitales Zoom
4
Video-Modi
4K
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Mono
Frequenzgang
110 - 20000 Hz
Eingabegerät
Typ
Mikrofon
Leistungsmerkmale
Akustische Echounterdrückung, Automatic Gain Control (AGC), Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss)
Audioeingang
Typ
14 Mikrofone - integriert
Frequenzgang
100 - 12000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Videoausgang
Digital-Video-Standard
DisplayPort, High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
4K
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.485,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.485,73*
€ 2.958,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.469,25*
€ 2.938,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.382,23*
€ 2.834,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.326,03*
€ 2.767,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.269,79*
€ 2.701,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.