Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba Networking AP-674 (USF1) TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9563013
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0Q34A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Aruba Networking AP-674 (USF1) TAA - Connectorized - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Bluetooth, Wi-Fi 6E, ZigBee - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - BTO - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Tiefe
28.8 cm
Höhe
22.6 cm
Gewicht
4.2 kg
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Überspannungsschutz, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, unterstützt 160 MHz Bandbreite, MU-MIMO-Technologie, Advanced IoT Coexistence (AIC), Zero-touch provisioning (ZTP), unterstützt Very High Throughput (VHT), Target Wait Time (TWT)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.0 LE, ZigBee
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate
3.9 Gbps
Statusanzeiger
System, Status, Funk
Kapazität
Räumliche Ströme: 2 ¦ Associated client devices per radio: 512 ¦ BSSIDs über Radio: 16 ¦ OFDMA-Einheiten: 37
Leitungskodierformat
CCK, OFDM, BPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, DSSS, QPSK
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA, DSSS, OFDM
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3, WPA2-MPSK, WPA3-Enhanced Open
Verschiedenes
Preistyp
BTO
MTBF
500,562 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
30 dBi GPS-Antenne, externe Montage
Kennzeichnung
FCC, ISED, RED 2014/53/EU, IEC 62368-1, EN 62368-1, EN 60601-1-1, EN60601-1-2, IP66, IP67, ASTM B117-07A, GR-487
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE Class 6
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS 10.7.1.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 100% (non-condensing internal)
Antenne
Antenne
Extern
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100/1000/2500Base-T - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-SR - SFP+ ¦ 4 x Antenne - NF-Stecker ¦ 1 x GPS/GNSS - NF-Stecker ¦ 1 x IoT antenna - NF-Stecker ¦ 1 x Konsole - USB-C ¦ 1 x USB 2.0 (Host) - Type C ¦ 1 x USB 2.0 (Host) - Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.793,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.793,23*
€ 3.323,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.764,82*
€ 3.290,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.672,23*
€ 3.179,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,99*
€ 3.118,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.586,35*
€ 3.077,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.