Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Advantech EKI-1242IEIMS Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9559150
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-1242IEIMS-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Advantech EKI-1242IEIMS Industrial Ethernet Gateway ist eine robuste Lösung für moderne industrielle Netzwerke. Es wurde entwickelt, um eine nahtlose Kommunikation zwischen Geräten zu ermöglichen, und unterstützt ein breites Spektrum von Datenverbindungsprotokollen wie EtherNet/IP, Modbus, RS-232, RS-442 und RS-485. Dieses Gateway ist vielseitig in Bezug auf die Konnektivität mit vier RJ-45- und zwei DB-9-Anschlüssen und in Bezug auf seine Installationsoptionen, da es an der Wand oder auf einer DIN-Schiene montiert werden kann. Bei der Konstruktion wurde besonderer Wert auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gelegt. Es kann in einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C betrieben werden und widersteht einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 95%. Sicherheitsmerkmale wie die magnetische Isolierung von 1,5 KV und ein Watch Dog Timer gewährleisten den Schutz des Systems vor elektrischen Störungen und Ausfällen. Darüber hinaus ist das EKI-1242IEIMS mit einem Nennspannungsbereich von DC 12 - 48 V und einer geringen Betriebsleistungsaufnahme von 5,2 Watt effizient im Stromverbrauch, ergänzt durch eine Stromredundanz. Das Gerät ist nach FCC Part 15 B Class A zertifiziert und erfüllt damit die strengen gesetzlichen Anforderungen, was es zu einer zuverlässigen Wahl für industrielle Netzwerkanforderungen macht.
Advantech EKI-1242IEIMS - Gateway - RS-232, RS-485, Modbus, RS-442, EtherNet/IP - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
497 g
Gerätetyp
Gateway
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Wand / DIN-Schienen montierbar
Leistungsmerkmale
1.5 KV Magnetic Isolation, Watch Dog Timer (WDT)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-485, Modbus, RS-442, EtherNet/IP
Statusanzeiger
Stromversorgung, Fehler, Status, Link/Aktivität, Geschwindigkeit
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Part 15 B Class A
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.2 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Kommunikationsformen
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-232/422/485 - DB-9 ¦ 4 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 477,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,92*
€ 568,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,55*
€ 568,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,96*
€ 503,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.