Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba Networking AP-615 (US10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9537633
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S3J34A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Aruba Networking 610 Series Campus Access Points nutzen das 6-GHz-Frequenzband, um eine kombinierte maximale Datenrate von bis zu 3,6 Gbit/s für einen höheren Durchsatz und schnellere Geschwindigkeiten in Innenräumen zu erreichen. Das Hinzufügen von 6-GHz-Unterstützung erhöht die Kapazität um bis zu 1200 MHz Kapazität mit mehr 80/160-MHz-Kanälen, um die steigenden Anforderungen aufgrund bandbreitenhungriger Videos, eine Zunahme von Client- und IoT-Geräten und eine erweiterte Nutzung der Cloud zu unterstützen. Die kompakte und kosteneffiziente 610-Serie verfügt über zwei Funk-Ports, die auf zwei von drei Wi-Fi-Frequenzbände eingestellt werden können: 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Bei Bereitstellung mehrerer APs ist eine vollständige Tri-Band-Abdeckung verfügbar. Dank integrierter GPS-Empfänger und exakter Zeitmessung können sich die 610-Serien automatisch lokalisieren und als Referenzpunkte für genaue Standortmessungen in Innenräumen dienen. Die 610-Serie umfasst eine begrenzte Garantie auf Lebensdauer.
HPE Aruba Networking AP-615 (US10) - Campus - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E, Bluetooth, ZigBee - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - BTO (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
520 g
Gerätetyp
Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Robustes Design
Innen
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), Tri-Band, Intelligent Power Monitoring (IPM), unterstützt High-Throughput (HT), 2x2:2 Streams, unterstützt Very High Throughput (VHT), WMM Energiesparmodus, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), Advanced IoT Coexistence (AIC), Passpoint Release 2
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.0 LE, ZigBee
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Datenübertragungsrate
3.6 Gbps
Statusanzeiger
System, Status, Funk
Leitungskodierformat
OFDM, OFDMA, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
DSSS
Leistung
Kombinierte Peak-Datenrate: 3,6 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2-MPSK
Verschiedenes
Preistyp
BTO
MTBF
62 Jahre
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, SAE, SIG, IEC/EN 62368-1, IEEE 802.11mc, WPA, ETS 300 019 Class 3.2, ETS 300 019 Class 1.2, LVD 2014/35/EU
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.2 cm
Transporttiefe
19.4 cm
Transporthöhe
6.6 cm
Transportgewicht
800 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x micro-USB - Type B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.908,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.908,33*
€ 9.410,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.883,92*
€ 9.381,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.810,68*
€ 9.294,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.786,27*
€ 9.265,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.