Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking AP-605H (USF1) TAA Hospitality


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9486326
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0B63A
EAN/GTIN:
     0190017621166
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
HPE Aruba Networking AP-605H (USF1) TAA Hospitality - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E, Bluetooth, ZigBee - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Target Wake Time (TWT), Advanced IoT Coexistence (AIC), Intelligent Power Monitoring (IPM), Network Access Control (NAC), Trusted Platform Module (TPM), Advanced Cellular Coexistence (ACC), 2x2 MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Low Density Parity Check (LDPC), Space Time Blocking Code (STBC), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), PoE Class 3, PoE Class 4, PoE Class 6, DFS-Unterstützung, Cyclic Delay Diversity (CDD), Cyclic Shift Diversity (CSD)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.0, ZigBee
Produktzertifizierungen
W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
3.6 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status
Kapazität
Associated client devices per radio: 512 ¦ BSSIDs über Radio: 16
Leitungskodierformat
BPSK, QPSK, CCK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Max. Datenrate (5 GHz + 6 GHz Bänder): 3,6 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 287 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), Simultaneous Authentication of Equals (SAE)
Verschiedenes
MTBF
114 Jahre
Kennzeichnung
ETS 300 019 Class 3.2, FCC, ISED, RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, IEC/EN 62368-1, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, UL 2043, ETS 300 019 Class 2.3
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS 10.7.0.0, ArubaOS 8.12.0.0, InstantOS 8.12.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.5 cm
Transporttiefe
6.4 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
690 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100/1000/2500Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 10/100/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 10/100/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.112,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,67*
€ 1.324,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,75*
€ 1.297,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,58*
€ 1.262,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,86*
€ 1.199,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.