Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Catalyst 9120AXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9457836
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9120AXE-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Access Points der Cisco Catalyst 9120 Serie sind widerstandsfähig, sicher und intelligent. Der Catalyst 9120 bietet integrierte Sicherheit, Ausfallsicherheit und betriebliche Flexibilität sowie eine erhöhte Netzwerkintelligenz. Der Catalyst 9120 ist für die wachsenden Anforderungen des Internet der Dinge (IoT) ausgelegt und unterstützt gleichzeitig die neuesten Innovationen und modernen Technologien. Darüber hinaus ist der Catalyst 9120 führend in den Bereichen Leistung, Sicherheit und Analytik. Diese Access Points sind der erste Schritt zur Aktualisierung Ihres Netzwerks und sind in der Lage, alle Funktionen und Vorteile von Wi-Fi 6 besser zu nutzen.
Cisco Catalyst 9120AXE - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.6 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
1.36 kg
Lokalisierung
Malaysia, Korea
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: 10 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Quality of Service (QoS), LLDP-Support, Maximum Ratio Combining (MRC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Cyclic Shift Diversity (CSD), Beamforming-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Dynamic Frequency Selection (DFS), sicheres Hochfahren, 4x4:4 MU-MIMO technology, Target Wait Time (TWT), Image Signing, Cisco Trust Anchor-Modul
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger
Status
Authentifizierungsmethode
MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM
Leitungskodierformat
OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, EAP-SIM, EAP-FAST
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schmale Halterung, Klemme für Rasterdecke
Kennzeichnung
CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60601, VCCI V-3, EN 62209-1, SRRC, EN 300 328, EN 50385, EN 62209-2, EN 301 489-1, LP0002, RSS-247, KN32, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class B, TCVN 7189, EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, CNS, EN 301 489-17, AS/NZS 2772, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, KN 301 489-17
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
UPOE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CAPWAP Software Image
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 4 x Antenne - RP-TNC
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
2 GB
Flash-Speicher
1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.344,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,88*
€ 1.600,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,23*
€ 1.593,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,25*
€ 1.549,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,93*
€ 1.512,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,77*
€ 1.464,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.