Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream TL-SG1218MP V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9396986
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1218MP V5
EAN/GTIN:
     6935364072155
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der TP-Link JetStream TL-SG1218MP V5 wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Unternehmen und anspruchsvoller Betriebsumgebungen zu erfüllen. Er verfügt über 16 PoE+-Ports, 2 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 Combo-Gigabit-SFP/RJ-45-Ports und bietet damit eine breite Palette an Konnektivitätsoptionen für verschiedene Geräte. Mit einer robusten Switching-Kapazität von 36 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 26,78 Mbit/s gewährleistet er eine effiziente Abwicklung des Netzwerkverkehrs und ist damit ideal für Unternehmen, die eine zuverlässige und nahtlose Datenübertragung wünschen. Dieser Switch verfügt außerdem über ein großzügiges PoE-Budget von 250 W, das den Einsatz mehrerer stromabhängiger Geräte ermöglicht, ohne dass zusätzliche Stromquellen benötigt werden. Sein robustes Metallgehäuse und das Design mit zwei Lüftern sorgen für Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung, auch unter schwierigen Bedingungen. Darüber hinaus unterstützt der TP-Link JetStream TL-SG1218MP V5 fortschrittliche Netzwerkfunktionen wie Quality of Service (QoS), automatisches Erlernen der MAC-Adresse und PoE Auto Recovery und verbessert so die Netzwerkverwaltung und -leistung. Ob für ein kleines Büro oder ein großes Unternehmen, dieser Switch bietet die Flexibilität, Zuverlässigkeit und die fortschrittlichen Funktionen, die zur Unterstützung einer leistungsstarken Netzwerkinfrastruktur erforderlich sind.
TP-Link JetStream TL-SG1218MP V5 - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - an Rack montierbar - PoE+ (250 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, QoS, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse, DSCP-Unterstützung, 2 Lüfter, Prioritätsbetrieb, Isoliermodus, Erweiterungsmodus, Green Technology, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, PoE Auto Recovery
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 18 Anschlüsse
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 36 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 26.78 Mbps ¦ Packet-Puffergröße: 4,1 Mbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
250 W
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 234,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.