Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda Web Application Firewall 660b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9373161
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BWF660b-dc
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Die Barracuda Web Application Firewall schützt Websites und Webanwendungen vor Angreifern, die Protokoll- oder Anwendungsschwächen nutzen, um Datendiebstahl, Denialof-Service oder die Verunstaltung von Unternehmens-Websites anzuzetteln. Im Gegensatz zu traditionellen Firewalls oder Intrusion Detection-Systemen, die HTTP-, HTTPS- oder FTP-Datenverkehr für Webanwendungen einfach weitergeben, übernimmt die Barracuda Web Application Firewall für diesen Verkehr eine Proxyfunktion und überprüft ihn auf Angriffe, um Webserver vor dem direkten Zugriff durch Hacker zu schützen.
Barracuda Web Application Firewall 660b - Demo Conversion - Sicherheitsgerät - 1GbE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.7 cm
Tiefe
57.4 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
11.8 kg
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Anti-Spam-Schutz, Access Control List (ACL) Support, integrierter Hardware-Bypass, Reset-Taste, Schutz vor Internetbedrohungen, Anti-Viren-Schutz, TLS (SSL) Entladung, unterstützt Hardware Security Module (HSM), JSON und XML (Web Services) APIs, DDoS Protection, Anti-Bot-Schutz, Data Theft Protection, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Brute Force Protection, Content Routing, dynamische URL-Verschlüsselung, SIEM/SOAR Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP, HTTP, HTTPs, IPv6
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Kapazität
Back-End-Server: 25 ¦ HTTP-Verbindungen pro Sekunde: 10000 ¦ Gleichzeitige Anschlüsse: 500000
Authentifizierungsmethode
Kerberos, RADIUS, LDAP, Active Directory, SAML
Leistung
HTTP-Durchsatz: 30.000 Transaktionen pro Sekunde ¦ HTTPS-Datendurchsatz: 12.000 Transaktionen pro Sekunde ¦ Durchsatz: 200 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus
RSA, SSL, TLS
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x VGA - HD-15 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DVI-D ¦ 4 x USB - Type A ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x PS/2-Tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.853,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.853,08*
€ 15.295,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.783,14*
€ 15.211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.531,37*
€ 14.912,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.440,05*
€ 14.803,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.