Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9276177
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     83Z44AA#ABU
EAN/GTIN:
     0197497448627
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
videokonferenz gruppen- und kompakt...
Poly Studio X50 Videoleisten vereinfachen und verbessern Ihr hybrides Meeting-Erlebnis in mittelgroßen Räumen – ganz gleich, welche Software für die Zusammenarbeit per Video Sie verwenden. Erleben Sie hochwertige Sprach- und Videoqualität für den Sitzungssaal, verpackt in einer schnittigen Geräteleiste.
Poly Studio X50 - All-in-One Videoleiste - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
76.2 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
2.54 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Gerätetyp
All-in-One Videoleiste
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, Kamera, 2 2.-stufige Mikrofone, 3 MEMS Mikrofone
Voice Codecs
G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Video-Codecs
H.265, H.239, H.264 High Profile, H.264 AVC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, Digestauthentifizierung, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), dynamische Bandbreiten-Zuweisung, NT LAN Manager (NTLM)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Leistung
Bildrate: 5 - 60 fps
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Enthaltenes Zubehör
Sichtschutz, Wandmontagekit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Videoeingang
Typ
Digitalkamera - integriert
Leistungsmerkmale
Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 110° Sichtfeld (horizontal), automatisches Gruppen-Framing, UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung, automatisches Framing von Personen, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly DirectorAI-Technologie, 121° Sichtfeld (diagonal)
Schnittstellen Typ
HDMI
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050
Video-Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Audioeingang
Typ
Drei Mikrofone - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.248,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,35*
€ 2.675,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.228,78*
€ 2.652,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,72*
€ 2.561,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,25*
€ 2.502,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.057,32*
€ 2.448,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.