Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit EQX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9275986
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KIT-EQX-C-K9
EAN/GTIN:
     0889728542074
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
videokonferenzsysteme cisco
Cisco Webex Room Kit EQX - Kit für Videokonferenzen - Certified for Microsoft Teams Rooms - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbon Black
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Netzwerkprotokolle
SIP, DNS, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, TLS, IPv4, IPv6, SSH, SRTP
Voice Codecs
G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
H.323, H.235, SIP
Sicherheit
H.323, H.235, AES, TLS, SRTP, 128 Bit AES, 256 Bit AES, WPA3, WPA3-Enterprise
Video-Codecs
H.264, H.265, H.263, H.239
Inhalt des Kits
Cisco Webex Codec EQ, Cisco Webex Quad Camera, Cisco Webex Room Navigator, Cisco Natural Audio Module IV (Verstärker), 6 Lautsprecher, Subwoofer
Herstellergarantie
Service und Support
Beschränkte Hardware-Garantie - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 10 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LPCM Support, Vollduplex-Modus, Wireless Screen Sharing, Apple AirPlay, BYOD System, VoIP-Unterstützung, WebRTC, Quality of Service (QoS), Flusskontrolle, Auto Gatekeeper Discovery, URI-Einwahl, Cisco Discovery Protocol (CDP), 802.1x-Authentifizierung, Class of Service (CoS), DiffServ-Unterstützung, Passwortschutz, Certificate Authority Proxy Function (CAPF), 2x2 MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Bluetooth 5.2, Bluetooth LE, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
Bonjour, DNS, NTP, DHCP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
Bluetooth 5.2, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11d, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel (C13-C14) - 3 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 5 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 2 x Netzwerkkabel - 1.5 m ¦ 1 x Lautsprecherkabel ¦ 1 x Stromkabel ¦ 1 x Netzwerkkabel - 12 m
Enthaltenes Zubehör
2 Kühllüfter, Antennenkit, Steckdosenleiste 1 x C14 Eingang, 4 x Ausgang F, Tischständer
Kennzeichnung
HDCP 1.4, EDID-kompatibel, CEC 2.0, MIC, WEEE
Software-Zertifizierung
Certified for Microsoft Teams Rooms
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
68.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Modem
Leistungsmerkmale
DTMF Decoding
Datenkomprimierungsprotokoll
H.264, H.265, H.263, G.711, G.722, G.722.1, G.729, H.239, H.235
Digital Signaling Protocol
H.460.18, H.460.19, H.239, H.323, BFCP, SIP, H.245
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Leistungsmerkmale
AI-powered, 83° horizontales Sichtfeld (weit), 50° horizontales Sichtfeld (Tele), Sprecherverfolgung, Raumklang, 4 x 20 Megapixel Bildsensoren, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, Miracast-Konnektivität, Ultrasound Technology, 1/1,7 CMOS Bildsensortyp, F 2,0 Blendenöffnung, automatisches Gruppen-Framing, Auto Focus, Helligkeitssteuerung, Weißabgleich, Fokussierentfernung 1 m bis unendlich, Akustische Echokompensation (AEK), Gruppenansichtsmodus, Sprecheransichtmodus, Frames-Modus
Schnittstellen Typ
HDMI
Optisches Zoom
1.9
Digitales Zoom
4
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
5056 x 3888, 1920 x 1080
Video-Modi
5K, 1080p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
45 - 20000 Hz
Audioeingang
Typ
8-Mikrofon-Array - integriert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 3 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Audio - Eingang - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 4 x SuperSpeed USB 3.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 5 pin Micro-USB Type A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE++) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22.281,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.281,12*
€ 26.514,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.193,44*
€ 26.410,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.899,13*
€ 26.059,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.888,67*
€ 26.047,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.