Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9271510
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     83Z51AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
videokonferenz gruppen- und kompakt...
Die Poly Studio X70 All-In-One-Videoleiste liefert hochwertige Sprach- und Videoqualität in großen Meetingräumen. Profitieren Sie von präzisen automatischen Framing- und Tracking-Modi, störungsfreier Audiotechnologie und lebensechtem 4K-Ultra-HD-Video.
Poly Studio X70 - All-in-One Videoleiste - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
84.018 cm
Tiefe
13.538 cm
Höhe
11.733 cm
Gewicht
3.2 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
All-in-One Videoleiste
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, zwei Kameras, 2 MEMS Mikrofone, 2 2.-stufige Mikrofone
Voice Codecs
G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719, Siren
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Video-Codecs
H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), H.323 Pass-Through, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, dynamische Bandbreiten-Zuweisung, rekonfigurierbare MTU-Größe, NT LAN Manager (NTLM), Digestauthentifizierung, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, MIMO-Technologie, USB-Gerätemodus, Apple AirPlay, Wi-Fi Miracast-tauglich
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Leistung
Bildrate: 5 - 30 fps
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 2 x HDMI-Kabel
Enthaltenes Zubehör
Wandmontagekit
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Videoeingang
Typ
Digitalkamera - integriert
Leistungsmerkmale
Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly DirectorAI-Technologie, 2x 20-Megapixel-Sensoren, 120° Sichtfeld (horizontal), 70° Sichtfeld (horizontal), 140° Sichtfeld (diagonal), 78° diagonaler Bildwinkel, Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel)
Schnittstellen Typ
HDMI
Digitales Zoom
7.3
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 1280 x 720
Video-Modi
4K/30p, 1080/30p, 720/30p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Audioeingang
Typ
Für Mikrofone - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
UHD (3840 x 2160), WUXGA (1920 x 1200), HDTV (1920x1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400x1050), SXGA (1280x1024), HD (1280 x 720), XGA (1024x768)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In ¦ 1 x Audio - line-Out ¦ Mikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.054,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.054,60*
€ 4.824,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.015,10*
€ 4.777,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.936,11*
€ 4.683,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.909,78*
€ 4.652,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.