Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Networking Instant On AP22 (RW1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9048595
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0G23A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
HPE Networking Instant On AP22 Access Points für den Innenbereich bieten erschwingliches 802.11ax WLAN der Unternehmensklasse für Umgebungen in kleinen Unternehmen mit hoher Leistung und Dichte. Funktionen der Unternehmensklasse wurden entwickelt, um die wachsende Anzahl von Mobil-, IoT- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die kompakten HPE Networking Instant On AP22 Access Points (AP) für den Innenbereich bieten Multi-User-Funktionen und eine maximale Datenübertragungsrate von 1,2 Gbit/s, um die Anforderungen für HD-Videostreaming und Cloud-Anwendungen zu erfüllen. Von der Montage von Hardware über benutzerfreundliche Managementtools für Web und mobile Anwendungen bis hin zu Softwarefunktionen für Unternehmen ist alles enthalten – ohne Aufpreis oder Notwendigkeit externer Controller.
HPE Networking Instant On AP22 (RW1) - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO - Wand- / Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage ab Kaufdatum ¦ Technischer Support - Websupport - 2 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Wand- / Deckenmontage
Leistungsmerkmale
Firewall, verwaltbar, statischer IP-Modus, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, unterstützt Bluetooth (BLE) Clients, Target Wait Time (TWT), Smart Mesh-Technologie, BSS Coloring, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), PoE Class 3, Target Wake Time (TWT), Multisite-Management
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth LE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger
Status, Reset
Leitungskodierformat
1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
MTBF
91 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Montageclip für Wand-/Deckenschiene
Kennzeichnung
UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, WFA
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
InstantOn
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000 (Uplink, PoE) - RJ-45 ¦ 1 x Konsole
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.