Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiAP 231G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9030363
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FAP-231G-E-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
FortiAP-Zugangspunkte werden zentral über den integrierten WLAN-Controller jeder FortiGate-Sicherheits-Appliance oder über das Bereitstellungs- und Verwaltungsportal der FortiLAN Cloud verwaltet. Durch die Integration der Wireless-Controller-Funktionalität in die marktführende FortiGate-Appliance sind diese APs perfekt für den Einsatz auf dem Campus und in Zweigstellen geeignet. Mit der Security Fabric von Fortinet können Sie die kabelgebundene und drahtlose Sicherheit über eine zentrale Verwaltungskonsole einfach verwalten und Ihr Netzwerk vor den neuesten Sicherheitsbedrohungen schützen.
Fortinet FortiAP 231G - Accesspoint - Indoor - ZigBee, Wi-Fi 6E, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Wand- / Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.24 cm
Tiefe
18.24 cm
Höhe
5.4 cm
Gewicht
800 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Wand- / Deckenmontage
Leistungsmerkmale
Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Reset-Taste, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, 802.1x-Authentifizierung, iBeacon-Technologie, Spektrumanalysator, Packet Sniffer-Modus, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), BSS Coloring, Target Wake Time (TWT), MAC Black/Whitelist, Uplink/Downlink MU-MIMO
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth LE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11j, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, Wi-Fi
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 24 ¦ Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: bis zu 512 ¦ Räumliche Ströme: 2
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID), MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS
Leitungskodierformat
64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 1024 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1201 Mbit/s ¦ Max. Durchsatz (6 GHz): 2401 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WEP, EAP-SIM, EAP-AKA, WPA3, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, EAP-GTC, PEAPv1
Verschiedenes
MTBF
>10 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Kennzeichnung
UL 2043, RoHS, FCC DFS zertifiziert, EU Low Voltage Directive
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.4 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x management (RS-232) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 331,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.