Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VE814AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9015289
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE814AT-ATA-G
EAN/GTIN:
     4719264646058
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
ATEN VanCryst VE814AT - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - Sender - HDBaseT - über CAT 5e/6/6a - bis zu 150 m - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar
Gerätetyp
Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung (Sender)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Firmware aktualisierbar, Ethernet-Passthrough-Port, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, HDBaseT Long Reach Mode, Deep Color Support, unterstützt Breitbildschirm
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDBaseT
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link, HDMI-Output
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Verschiedenes
Montagekit
Optional
Mitgeliefertes Zubehör
RS-232 Klemmleiste
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, KCC, CEC, EDID-kompatibel
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.09 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.3 cm
Tiefe
14.02 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
450 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x RS-232 (Steuerung) - 3-poliger Klemmenblock ¦ 1 x IR (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x IR (Ausgang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Ethernet - RJ-45 weiblich ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.