Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreFabric C-series SN6640C Multiservice Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8907898
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8M66A
EAN/GTIN:
     0190017534404
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Suchen Sie nach einem modernen Multiservice-Switch, der mehrere Protokolle unterstützt? Der HPE Storage Multiservice Switch der C-Serie SN6640C ist ein flexibler Switch zur Bereitstellung von SAN-Erweiterungslösungen, verteilten Intelligent Fabric Services und kosteneffizienter Konnektivität mit mehreren Protokollen für offene Systeme. Er bietet erweiterte Funktionen, die sonst nur in Director Switches zur Verfügung stehen. Dank kompaktem Formfaktor und fortschrittlichen Funktionen ist der HPE Storage Multiservice Switch der C-Serie SN6640C eine ideale Lösung für SANs in Abteilungen und Filialen sowie für große SANs in Verbindung mit HPE Storage SN8700C Multilayer Directors der C-Serie. Der HPE Storage Multiservice Switch der C-Serie SN6640C bietet bis zu zwölf Fibre Channel Ports mit 32 Gbit/s, vier 1/10 sowie zwei 25 oder einem 40 Gbit/s Ethernet Port für IP-Datenspeicher-Services in einem festen Formfaktor von einer Rack-Einheit (1RU). Er stellt eine Verbindung zu bestehenden nativen Fibre Channel Netzwerken her und schützt vorhandene Investitionen in Datenspeichernetzwerke.
HPE StoreFabric C-series SN6640C Multiservice Switch - Switch - 4 x 32Gb Fibre Channel SFP+ + 2 x 1 Gigabit FCIP - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
ARP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, ICMP, VRRP-Unterstützung, IPSec-Unterstützung, ACL Support, VOQ, FSPF
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3-2005
Gerätetyp
Switch
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Lüfter, Link/Aktivität, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, RMON, ICMP, SSH, SFTP, CLI
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell (SSH)
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-PH, FAIS, FAIS-2, FC-BB-2, FC-BB-3, FC-BB-4, FC-BB-5, FC-BB-6, FC-DA, FC-DA-2, FC-FLA, FC-FS, FC-FS-2, FC-FS-3, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-GS-5, FC-GS-6, FC-IFR, FC-LS, FC-LS-2, FC-MI, FC-MI-2, FC-MI-3, FC-MSQS, FCP, FCP-2, FCP-3, FCP-4, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PI-2, FC-PI-3, FC-PI-4, FC-PI-5, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SB-3, FC-SB-4, FC-SB-5, FC-SP, FC-SP-2, FC-SW-2, FC-SW-3, FC-SW-4, FC-SW-5, FC-Tape, FC-VI
Untertyp
Fibre Channel
Ports
4 x 32Gb Fibre Channel SFP+ + 2 x 1 Gigabit FCIP
Verschlüsselungsalgorithmus
IKEv1, IKEv2, AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, TS001, AS/NZS 3260, IEC 60825, EN 60825, 21 CFR 1040, EMC, FCC Part 15 A, ICES-003 Klasse A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Klasse A, AS/NZS 3548 Klasse A, VCCI Class A, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FIPS 140-2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Data Center Network Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.94 cm
Tiefe
51.1 cm
Höhe
4.27 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 32Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 2 x Gigabit LAN SFP+ FCIP ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 8 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand ¦ 1 x 40Gbit-LAN QSFP Ports on Demand ¦ 2 x 25Gbit LAN Ports on Demand ¦ 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ Ports on Demand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30.441,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.441,68*
€ 36.225,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.312,36*
€ 36.071,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.120,17*
€ 35.843,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.