Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9105AXW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8898595
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9105AXW-I
EAN/GTIN:
     0889728328883
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Cisco Catalyst 9105AXW - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3.266 cm
Gewicht
373.2 g
Lokalisierung
Kuwait, Israel, Ägypten, Tunesien, Usbekistan
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: 10 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Geeignet für Wandmontage
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), Cisco VideoStream-Technologie, Radio Resource Management (RRM), Cyclic Shift Diversity (CSD), Beamforming-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Pre-Shared Key (PSK), Dynamic QoS, Gästezugang, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, sicheres Hochfahren, Target Wait Time (TWT), Image Signing, Cisco Trust Anchor-Modul, BSS Coloring
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger
Status
Authentifizierungsmethode
MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM
Leitungskodierformat
OFDMA
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, EAP-SIM, WPA3, EAP-FAST
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60601, VCCI V-3, EN 62209-1, SRRC, EN 300 328, EN 50385, EN 62209-2, EN 301 489-1, LP0002, RSS-247, KN32, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class B, TCVN 7189, EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, CNS, EN 301 489-17, AS/NZS 2772, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, KN 301 489-17
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
UPOE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 ¦ 3 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 322,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.