Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Optoma SI07B Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8821883
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1AX00000231
EAN/GTIN:
     5055387665880
Ein kombiniertes Wi-Fi- und Bluetooth-Modul für die interaktiven Monitore der Optoma Creative Touch Serie 5 Generation 2, das jetzt Wi-Fi 6 unterstützt und über ein verbessertes antennenloses Design verfügt.
Optoma SI07B - Netzwerkadapter - Bluetooth 5.0, 802.11ax - für Creative Touch 5652RK, 5752RK, 5862RK
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Bis zu 10 m Übertragungsstrecke
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Datenübertragungsrate
866.7 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
102 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Optoma Creative Touch 5652RK, 5752RK, 5862RK
Maße und Gewicht
Breite
20.8 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 136,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.