Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8820417
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9400X-SUP-2=
EAN/GTIN:
     0889728439268
Suchbegriffe:
Main Processing Unit
main processing unit
Die Cisco Catalyst C9400X-SUP-2 Supervisor-Engine ist ein Supervisor, der für die Zugriffsebenen der Unternehmensklasse optimiert ist und bis zu 240 Gbit/s pro Steckplatz mit 100G-Uplinks unterstützt.
Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor Module - Steuerungsprozessor - 40GbE, 100GbE - Plug-in-Modul - für P/N: C9404R-RF, C9404R-WS, C9407R-10A, C9407R-96UBNDLA-RF, C9410R-96UBNDLA-RF, C9410R-WS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.9 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
4.06 cm
Gewicht
5.2 kg
Gerätetyp
Steuerungsprozessor
Netzwerk
Formfaktor
Plug-in-Modul
Leistungsmerkmale
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), PXE-Unterstützung, LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Virtual Routing and Forwarding (VRF), Flexible NetFlow (FNF), 802.1x-Authentifizierung, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Location ID Separation Protocol (LISP), CoAP-Support, sicheres Hochfahren
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3bt
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF
Kapazität
MAC-Adresse: 64000 ¦ PVST Instanzen: 300 ¦ VLAN IDs: 4096 ¦ STP Virtual Ports für PVST: 13000 ¦ FNF-Eingänge (IPv4/IPv6): 384000/192000 ¦ IPv6-Routen: 256000 ¦ STP Virtual Ports für MST: 13000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 ¦ Jumbo-Frame-Größe: 9216 ¦ IPv4-Routen: 256000 ¦ Layer 3 Multicast Routes: 32000 ¦ Layer 2 Multicast Routes: 32000 ¦ QoS-Hardware-Einträge: 16000 ¦ Gepackte Puffergröße: 108 MB
Leistung
Weiterleitungsrate: 3 Bbps
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
MTBF
304,308 Stunden
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, EN 300 386 V1.6.1, EN 55022 Class A, EN 300 386, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
650 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: C9404R, C9404R=, C9404R-10A, C9404R-1A, C9404R-48U-BDL-EDU, C9404R-48U-BNDL-1A, C9404R-48U-BNDL-1E, C9404R-48U-BNDL-A, C9404R-48UBNDLA-RF, C9404R-48U-BNDL-E, C9404R-RF, C9404R-WS, C9407R, C9407R=, C9407R-10A, C9407R-1A, C9407R-1A-DUP, C9407R-96U-BDL-EDU, C9407R-96U-BNDL-1A, C9407R-96U-BNDL-1E, C9407R-96U-BNDL-A, C9407R-96UBNDLA-RF, C9407R-96UBNDLA-WS, C9407R-96U-BNDL-E, C9407R96U-BUN-A-DU, C9407R-96U-STK-EDU, C9407R-CONF1, C9407R-P, C9407R-RF, C9407R-WS, C9410R, C9410R=, C9410R-1A, C9410R-96U-BDL-EDU, C9410R-96U-BNDL-1A, C9410R-96U-BNDL-1E, C9410R-96U-BNDL-A, C9410R-96UBNDLA-RF, C9410R-96UBNDLA-WS, C9410R-96U-BNDL-E, C9410R-96U-BUNDL-A, C9410R-P, C9410R-RF, C9410R-WS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Management (Mini-USB) - Type B ¦ 4 x 10Gb Ethernet (Uplink) - SFP+ ¦ 4 x 40Gb Ethernet/100Gb Ethernet - QSFP
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 960 GB
RAM
16 GB
Flash-Speicher
10 GB
Installierte Prozessoren
Intel 2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16.444,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.444,05*
€ 19.568,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.432,38*
€ 19.554,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.391,99*
€ 19.506,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.384,06*
€ 19.497,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.