Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks 8520-48Y-8C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8802613
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     8520-48Y-8C-AC-R
EAN/GTIN:
     0644728053858
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Entdecken Sie den Extreme Networks 8520-48Y-8C, eine robuste Lösung, die auf anspruchsvolle Netzwerkumgebungen zugeschnitten ist. Dieser rack-montierbare Switch ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in Serverräume einfügt und mit seiner Höhe von 1 Rack-Einheit den Platzbedarf optimiert, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen. Mit 48 Ports bietet er reichlich Konnektivität für eine Vielzahl von Geräten und ist damit die ideale Wahl für wachsende Netzwerke. Der Switch ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und kann bei einer Mindesttemperatur von 0 °C betrieben werden, was eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. Die Verwaltungsfunktion dieses Switches ermöglicht eine optimierte Netzwerksteuerung, die die Wartung und Überwachung der Netzwerkressourcen erleichtert. Ganz gleich, ob Sie ein bestehendes Setup aufrüsten oder ein neues Netzwerk aufbauen, der Extreme Networks 8520-48Y-8C bietet die Effizienz und Zuverlässigkeit, die Sie für Ihre Konnektivitätsanforderungen benötigen.
Extreme Networks 8520-48Y-8C - Switch - L3 - managed - 48 x 1/10/25 Gigabit Ethernet + 8 x 40/100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von hinten nach vorne - an Rack montierbar - AC 100 - 140 V / 200 - 240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Paketfilterung, Hochverfügbarkeit, STP Support, RSTP-Unterstützung, PVST, VRRP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, VRF-Lite, MLD-Snooping, ECMP, STP Root Guard, DWRR, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DCB, VRF, Verhindern von Schleifenbildung, STP PortFast, CoS, SP, sFlow v5, 6 Lüfter, ICMP, 32-MB-Paketpuffer, SCP, VXLAN, RBAC, EVPN, AAA, ZTP, vLAG Spanning, VLAN-Kapselung, BPDU Filter, MCT, DHCP Helper, BGP Generalized TTL Security Mechanism (GTSM), DSCP Trust, DSCP to Traffic Class Mutation, DSCP to CoS Mutation, DSCP to DSCP Mutation, VLAN Tagging, anschlussbasierter QoS, BPDU Guard, Router-Advertisement-Schutz, SPAN-Modus, RESTful APIs, IPv4 und IPv6 Dual-Stack
Prozessor
1
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ba, IEEE 802.3ax
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Integrierte Peripheriegeräte
128 GB SSD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, SCP, NETCONF, RESTCONF, SFTP, NTP, ICMP, DHCP
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 4096 ¦ ACL: 2000 ¦ Max. Mitglieder einer Standard-LAG: 64 ¦ Überbrückungsdomains: 2048 ¦ IPv4-Routen (Unicast): 128000 ¦ IPv6-Routen (Unicast): 10000 ¦ Host IPv4 Routen: 47000 ¦ Host IPv6 Routen: 33000 ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: ¦ Gepackte Puffergröße: 32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
64.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, statisches IP Routing, OSPFv3, ECMP, MLD, BGP-4+, VRRPv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv3
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Active Directory
Leistung
Switching-Kapazität: 4 Tbit/s ¦ Latenz: 800 ns ¦ Weiterleitungsrate: 1000 Mpps
Gehäusetyp
Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp
25 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 1/10/25 Gigabit Ethernet + 8 x 40/100 Gigabit QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
9126 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.1, TLS 1.2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 140 V / 200 - 240 V
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Extreme SLX-OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
53.95 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1/10/25Gbit LAN RJ-45 ¦ 8 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20.094,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.094,86*
€ 23.912,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.980,75*
€ 23.777,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.728,39*
€ 23.476,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.