| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8782864 Herst.-Nr.: 845075 EAN/GTIN: 3548388450750 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 6a - geformt, im Freien, ohne Haken - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | | Leistungsmerkmale | Geformt, im Freien, ohne Haken, UV-beständig, wasserabweisend, Zugentlastung, Kupferleiter | | Farbe | Schwarz | | Länge | 10 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfernetz | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC/PE | Herstellergarantie | Service und Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |