Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Kabelanschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmodul Cat. 5e, STP
Verbindungsmodul Cat. 5e, STP
Artikel-Nr.:
     C1003-8782773
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     270200
EAN/GTIN:
     3548382702008
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Verbindungsmodul
exertis Connect - Kabelanschlusskasten
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
2.4 cm
Produkttyp
Kabelanschlusskasten - CAT 5e
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
ANSI/TIA-568
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Steckverbinder mit integrierter Abisolierung, für 22 - 26 AWG Volldraht
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.